LAPP - Skindicht ME PG 7/9

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 52003990
Gewindeart Innengewinde - PG
Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 7
Gewindemaß PG Innengewinde - 7
Gewindeart Außengewinde - PG
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773437874
Sonepar Artikelnummer
120402498
Hersteller Artikelnummer
52003990
Hersteller Typ
52003990
Hersteller Artikel Nr.:
52003990
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
7
Gewindemaß PG Innengewinde:
7
Gewindeart Außengewinde:
PG
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
9
Gewindemaß PG Außengewinde:
9
Werkstoff:
Messing
Vernickelt:
Ja
Explosionsgeschützt:
Nein
Zolltarifnummer:
74198090
Gewicht:
0.007 kg


