LAPP - SKINDICHT MINI M6x1 FKM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 52001889
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 6
Werkstoff - Metall
Schutzart (IP) - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044777463213
Sonepar Artikelnummer
120610153
Hersteller Artikelnummer
52001889
Hersteller Typ
52001889
Hersteller Artikel Nr.:
52001889
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
6
Werkstoff:
Metall
Schutzart (IP):
sonstige
Gewindesteigung:
1 mm
Gewindelänge:
5 mm
Schlüsselweite:
9 mm
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Nein
Schlagfest:
Nein
Farbe:
sonstige
Biegeschutz:
Nein
Mit Gegenmutter:
Nein
In Öffnung einrastend:
Nein
Ausführung:
gerade
Flachkabelverschraubung:
Nein
Mit Zugentlastung:
Ja
Art der Dichtung:
Dichtring
Einsatztemperatur:
-20 .. 100 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Für bewehrte Kabel:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
Geschirmt:
Nein
Zolltarifnummer:
74198090


