LAPP - Skindicht MR-M 50x1,5/32x1,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 52104319
Gewindeart Innengewinde - metrisch
Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 32
Gewindeart Außengewinde - metrisch
Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 50
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773180268
Sonepar Artikelnummer
120402507
Hersteller Artikelnummer
52104319
Hersteller Typ
52104319
Hersteller Artikel Nr.:
52104319
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
32
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
50
Werkstoff:
Messing
Vernickelt:
Ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Explosionsgeschützt:
Nein
Zolltarifnummer:
74198090
Gewicht:
0.148 kg


