LAPP - Skindicht MR-M 63x1,5/40x1,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 52104321
Gewindeart Innengewinde - metrisch
Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 40
Gewindeart Außengewinde - metrisch
Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 63
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773180213
Sonepar Artikelnummer
120402508
Hersteller Artikelnummer
52104321
Hersteller Typ
52104321
Hersteller Artikel Nr.:
52104321
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
40
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
63
Werkstoff:
Messing
Vernickelt:
Ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Explosionsgeschützt:
Nein
Zolltarifnummer:
74198090
Gewicht:
0.225 kg


