Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - SKINDICHT MR-M 6kt. 75x1,5/63x1,5+O-Ring

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - SKINDICHT MR-M 6kt. 75x1,5/63x1,5+O-Ring

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 52101979

  • Vernickelt - Ja

  • Explosionsgeschützt - Nein

  • Zolltarifnummer - 74198090

  • Gewicht - 0.227 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044773644395

Sonepar Artikelnummer

120610746

Hersteller Artikelnummer

52101979

Hersteller Typ

52101979

Hersteller Artikel Nr.:

52101979

Vernickelt:

Ja

Explosionsgeschützt:

Nein

Zolltarifnummer:

74198090

Gewicht:

0.227 kg

Maschinen, Geräte, Gehäuse, Ermöglicht den Einsatz von Kabelverschraubungen deren Anschlussgewinde kleiner sind als vorhandene Gewindebohrungen, Mit Führungsnut für O-Ring, Montage mit Gabelschlüssel, Metrisches Anschlussgewinde gem. DIN EN 60423, Grundlage für technische Angaben DIN IEC 62444,