LAPP - SKINDICHT MR-M 72X2/63x1,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 52006575
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 72
Werkstoff - Metall
Gewindelänge - 12 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773738322
Sonepar Artikelnummer
120610389
Hersteller Artikelnummer
52006575
Hersteller Typ
52006575
Hersteller Artikel Nr.:
52006575
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
72
Werkstoff:
Metall
Gewindelänge:
12 mm
Schlüsselweite:
72 mm
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
Nein
Glasfaserverstärkt:
Nein
Schlagfest:
Nein
Biegeschutz:
Nein
Mit Gegenmutter:
Nein
Ausführung:
gerade
Einsatztemperatur:
-30 .. 100 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Zolltarifnummer:
74198090
Gewicht:
0.169 kg


