LAPP - SKINDICHT MR-M 80x2 / M 75x1,5 MS blank

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 52006579
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 80
Werkstoff - Metall
Gewindelänge - 12 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773791938
Sonepar Artikelnummer
120610390
Hersteller Artikelnummer
52006579
Hersteller Typ
52006579
Hersteller Artikel Nr.:
52006579
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
80
Werkstoff:
Metall
Gewindelänge:
12 mm
Schlüsselweite:
80 mm
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
Nein
Glasfaserverstärkt:
Nein
Schlagfest:
Nein
Biegeschutz:
Nein
Mit Gegenmutter:
Nein
Ausführung:
gerade
Einsatztemperatur:
-30 .. 100 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Zolltarifnummer:
74198090


