LAPP - Skindicht MR PG 11/9

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 52003770
Gewindeart Innengewinde - PG
Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 9
Gewindemaß PG Innengewinde - 9
Gewindeart Außengewinde - PG
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773438093
Sonepar Artikelnummer
120402484
Hersteller Artikelnummer
52003770
Hersteller Typ
52003770
Hersteller Artikel Nr.:
52003770
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
9
Gewindemaß PG Innengewinde:
9
Gewindeart Außengewinde:
PG
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
11
Gewindemaß PG Außengewinde:
11
Vernickelt:
Ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Explosionsgeschützt:
Nein
Zolltarifnummer:
74198090
Gewicht:
0.007 kg


