LAPP - Skindicht MR PG 13,5/9

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 52003790
Gewindeart Innengewinde - PG
Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 9
Gewindemaß PG Innengewinde - 9
Gewindeart Außengewinde - PG
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773438079
Sonepar Artikelnummer
120402485
Hersteller Artikelnummer
52003790
Hersteller Typ
52003790
Hersteller Artikel Nr.:
52003790
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
9
Gewindemaß PG Innengewinde:
9
Gewindeart Außengewinde:
PG
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
13.5
Gewindemaß PG Außengewinde:
13.5
Vernickelt:
Ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Explosionsgeschützt:
Nein
Zolltarifnummer:
74198090
Gewicht:
0.010 kg


