LAPP - Skindicht MR PG 16/11

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 52003830
Gewindeart Innengewinde - PG
Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 11
Gewindemaß PG Innengewinde - 11
Gewindeart Außengewinde - PG
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773438024
Sonepar Artikelnummer
120402488
Hersteller Artikelnummer
52003830
Hersteller Typ
52003830
Hersteller Artikel Nr.:
52003830
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
11
Gewindemaß PG Innengewinde:
11
Gewindeart Außengewinde:
PG
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
16
Gewindemaß PG Außengewinde:
16
Werkstoff:
sonstige
Vernickelt:
Ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Explosionsgeschützt:
Nein
Zolltarifnummer:
74198090
Gewicht:
0.010 kg


