LAPP - SKINDICHT MR PG 16/7

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 52003810
Gewindeart Innengewinde - PG
Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 7
Gewindemaß PG Innengewinde - 7
Gewindeart Außengewinde - PG
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773438055
Sonepar Artikelnummer
120610214
Hersteller Artikelnummer
52003810
Hersteller Typ
52003810
Hersteller Artikel Nr.:
52003810
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
7
Gewindemaß PG Innengewinde:
7
Gewindeart Außengewinde:
PG
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
16
Gewindemaß PG Außengewinde:
16
Werkstoff:
Messing
Vernickelt:
Ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Explosionsgeschützt:
Nein
Zolltarifnummer:
74198090


