LAPP - Skindicht MR PG 21/16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 52003870
Gewindeart Innengewinde - PG
Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 16
Gewindemaß PG Innengewinde - 16
Gewindeart Außengewinde - PG
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773437980
Sonepar Artikelnummer
120402489
Hersteller Artikelnummer
52003870
Hersteller Typ
52003870
Hersteller Artikel Nr.:
52003870
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
16
Gewindemaß PG Innengewinde:
16
Gewindeart Außengewinde:
PG
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
21
Gewindemaß PG Außengewinde:
21
Werkstoff:
Messing
Vernickelt:
Ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Explosionsgeschützt:
Nein
Zolltarifnummer:
74198090
Gewicht:
0.019 kg


