LAPP - Skindicht MR PG 29/21

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 52003900
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 29
Werkstoff - Metall
Schutzart (IP) - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773437959
Sonepar Artikelnummer
120402491
Hersteller Artikelnummer
52003900
Hersteller Typ
52003900
Hersteller Artikel Nr.:
52003900
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
29
Werkstoff:
Metall
Schutzart (IP):
sonstige
Gewindelänge:
8 mm
Schlüsselweite:
39 mm
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
Nein
Glasfaserverstärkt:
Nein
Schlagfest:
Nein
Farbe:
sonstige
Biegeschutz:
Nein
Mit Gegenmutter:
Nein
In Öffnung einrastend:
Nein
Ausführung:
gerade
Flachkabelverschraubung:
Nein
Mit Zugentlastung:
Nein
Einsatztemperatur:
-60 .. 200 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Für bewehrte Kabel:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
Geschirmt:
Nein
Zolltarifnummer:
74198090
Gewicht:
0.042 kg


