LAPP - SKINDICHT MR PG 36/16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 52003910
Gewindeart Innengewinde - PG
Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 16
Gewindemaß PG Innengewinde - 16
Gewindeart Außengewinde - PG
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773437942
Sonepar Artikelnummer
120610218
Hersteller Artikelnummer
52003910
Hersteller Typ
52003910
Hersteller Artikel Nr.:
52003910
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
16
Gewindemaß PG Innengewinde:
16
Gewindeart Außengewinde:
PG
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
36
Gewindemaß PG Außengewinde:
36
Werkstoff:
Messing
Vernickelt:
Ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Explosionsgeschützt:
Nein
Zolltarifnummer:
74198090


