LAPP - Skindicht MR PG 48/36

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 52003970
Gewindeart Innengewinde - PG
Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 36
Gewindemaß PG Innengewinde - 36
Gewindeart Außengewinde - PG
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773437898
Sonepar Artikelnummer
120402496
Hersteller Artikelnummer
52003970
Hersteller Typ
52003970
Hersteller Artikel Nr.:
52003970
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
36
Gewindemaß PG Innengewinde:
36
Gewindeart Außengewinde:
PG
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
48
Gewindemaß PG Außengewinde:
48
Werkstoff:
Messing
Vernickelt:
Ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Explosionsgeschützt:
Nein
Zolltarifnummer:
74198090
Gewicht:
0.131 kg


