LAPP - Skindicht MR PG 9/7

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 52003750
Gewindeart Innengewinde - PG
Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 7
Gewindemaß PG Innengewinde - 7
Gewindeart Außengewinde - PG
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773438116
Sonepar Artikelnummer
120402483
Hersteller Artikelnummer
52003750
Hersteller Typ
52003750
Hersteller Artikel Nr.:
52003750
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
7
Gewindemaß PG Innengewinde:
7
Gewindeart Außengewinde:
PG
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
9
Gewindemaß PG Außengewinde:
9
Vernickelt:
Ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Explosionsgeschützt:
Nein
Zolltarifnummer:
74198090
Gewicht:
0.004 kg


