LAPP - SKINDICHT O-RING M12/9x1,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 53102001
Werkstoff - Gummi
Innendurchmesser - 9 mm
Stärke - 1.5 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773178920
Sonepar Artikelnummer
120611242
Hersteller Artikelnummer
53102001
Hersteller Typ
53102001
Hersteller Artikel Nr.:
53102001
Werkstoff:
Gummi
Innendurchmesser:
9 mm
Stärke:
1.5 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT:
sonstige
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
Nitrilkautschuk NBR
Zolltarifnummer:
40169300


