LAPP - SKINDICHT O-RING M12/9x1,5 FKM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 52122001
Werkstoff - Gummi
Innendurchmesser - 9 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT - sonstige
Anzahl der Durchführungen - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773165548
Sonepar Artikelnummer
120611097
Hersteller Artikelnummer
52122001
Hersteller Typ
52122001
Hersteller Artikel Nr.:
52122001
Werkstoff:
Gummi
Innendurchmesser:
9 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT:
sonstige
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
Fluorkautschuk (FPM/FKM)
Zolltarifnummer:
39269097


