LAPP - SKINDICHT O-RING M12/9x2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 53102000
Werkstoff - Gummi
Außendurchmesser - 12 mm
Innendurchmesser - 9 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773178944
Sonepar Artikelnummer
120611241
Hersteller Artikelnummer
53102000
Hersteller Typ
53102000
Hersteller Artikel Nr.:
53102000
Werkstoff:
Gummi
Außendurchmesser:
12 mm
Innendurchmesser:
9 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT:
sonstige
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
Nitrilkautschuk NBR
Zolltarifnummer:
40169300


