LAPP - SKINDICHT O-RING M16/13x2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 53102010
Werkstoff - Gummi
Außendurchmesser - 16 mm
Innendurchmesser - 13 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773178906
Sonepar Artikelnummer
120611243
Hersteller Artikelnummer
53102010
Hersteller Typ
53102010
Hersteller Artikel Nr.:
53102010
Werkstoff:
Gummi
Außendurchmesser:
16 mm
Innendurchmesser:
13 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT:
sonstige
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
Nitrilkautschuk NBR
Zolltarifnummer:
40169300


