LAPP - SKINDICHT O-RING M20/17x1,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 53102021
Werkstoff - Gummi
Innendurchmesser - 17 mm
Stärke - 1.5 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773178852
Sonepar Artikelnummer
120611246
Hersteller Artikelnummer
53102021
Hersteller Typ
53102021
Hersteller Artikel Nr.:
53102021
Werkstoff:
Gummi
Innendurchmesser:
17 mm
Stärke:
1.5 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT:
sonstige
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
Nitrilkautschuk NBR
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
20
Zolltarifnummer:
40169300


