LAPP - SKINDICHT O-RING M20/17x2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 53102020
Werkstoff - Gummi
Außendurchmesser - 20 mm
Innendurchmesser - 17 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773178869
Sonepar Artikelnummer
120611245
Hersteller Artikelnummer
53102020
Hersteller Typ
53102020
Hersteller Artikel Nr.:
53102020
Werkstoff:
Gummi
Außendurchmesser:
20 mm
Innendurchmesser:
17 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT:
sonstige
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
Nitrilkautschuk NBR
Zolltarifnummer:
40169300


