LAPP - SKINDICHT O-RING M20/17X2 FKM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 52122020
Werkstoff - Gummi
Innendurchmesser - 17 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT - sonstige
Anzahl der Durchführungen - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773165463
Sonepar Artikelnummer
120611100
Hersteller Artikelnummer
52122020
Hersteller Typ
52122020
Hersteller Artikel Nr.:
52122020
Werkstoff:
Gummi
Innendurchmesser:
17 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT:
sonstige
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
Fluorkautschuk (FPM/FKM)
Zolltarifnummer:
40169300


