LAPP - SKINDICHT O-RING M25/22x2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 53102030
Werkstoff - Gummi
Außendurchmesser - 25 mm
Innendurchmesser - 22 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773178814
Sonepar Artikelnummer
120611247
Hersteller Artikelnummer
53102030
Hersteller Typ
53102030
Hersteller Artikel Nr.:
53102030
Werkstoff:
Gummi
Außendurchmesser:
25 mm
Innendurchmesser:
22 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT:
sonstige
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
Nitrilkautschuk NBR
Zolltarifnummer:
40169300


