LAPP - SKINDICHT O-RING M32/28x2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 53102040
Werkstoff - Gummi
Außendurchmesser - 32 mm
Innendurchmesser - 28 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773178760
Sonepar Artikelnummer
120611248
Hersteller Artikelnummer
53102040
Hersteller Typ
53102040
Hersteller Artikel Nr.:
53102040
Werkstoff:
Gummi
Außendurchmesser:
32 mm
Innendurchmesser:
28 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT:
sonstige
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
Nitrilkautschuk NBR
Zolltarifnummer:
40169300


