LAPP - SKINDICHT O-RING M32/28X2 FKM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 52122040
Werkstoff - Gummi
Innendurchmesser - 28 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT - sonstige
Anzahl der Durchführungen - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773165333
Sonepar Artikelnummer
120611103
Hersteller Artikelnummer
52122040
Hersteller Typ
52122040
Hersteller Artikel Nr.:
52122040
Werkstoff:
Gummi
Innendurchmesser:
28 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT:
sonstige
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
Fluorkautschuk (FPM/FKM)
Zolltarifnummer:
39269097


