LAPP - SKINDICHT O-RING M40/36x2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 53102050
Werkstoff - Gummi
Außendurchmesser - 40 mm
Innendurchmesser - 36 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773178746
Sonepar Artikelnummer
120611249
Hersteller Artikelnummer
53102050
Hersteller Typ
53102050
Hersteller Artikel Nr.:
53102050
Werkstoff:
Gummi
Außendurchmesser:
40 mm
Innendurchmesser:
36 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT:
sonstige
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
Nitrilkautschuk NBR
Zolltarifnummer:
40169300


