LAPP - SKINDICHT O-RING M40/36X2 FKM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 52122050
Werkstoff - Gummi
Innendurchmesser - 36 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT - sonstige
Anzahl der Durchführungen - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773165289
Sonepar Artikelnummer
120611104
Hersteller Artikelnummer
52122050
Hersteller Typ
52122050
Hersteller Artikel Nr.:
52122050
Werkstoff:
Gummi
Innendurchmesser:
36 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT:
sonstige
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
Fluorkautschuk (FPM/FKM)
Zolltarifnummer:
39269097


