LAPP - SKINDICHT O-RING M50/46x2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 53102060
Werkstoff - Gummi
Außendurchmesser - 50 mm
Innendurchmesser - 46 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773178708
Sonepar Artikelnummer
120611250
Hersteller Artikelnummer
53102060
Hersteller Typ
53102060
Hersteller Artikel Nr.:
53102060
Werkstoff:
Gummi
Außendurchmesser:
50 mm
Innendurchmesser:
46 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT:
sonstige
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
Nitrilkautschuk NBR
Zolltarifnummer:
40169300


