LAPP - SKINDICHT O-RING M50/46X2 FKM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 52122060
Werkstoff - Gummi
Innendurchmesser - 46 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT - sonstige
Anzahl der Durchführungen - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773165265
Sonepar Artikelnummer
120611105
Hersteller Artikelnummer
52122060
Hersteller Typ
52122060
Hersteller Artikel Nr.:
52122060
Werkstoff:
Gummi
Innendurchmesser:
46 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT:
sonstige
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
Fluorkautschuk (FPM/FKM)
Zolltarifnummer:
39269097


