LAPP - SKINDICHT O-RING M63/57x2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 53102070
Werkstoff - Gummi
Innendurchmesser - 57 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT - sonstige
Anzahl der Durchführungen - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773178661
Sonepar Artikelnummer
120611251
Hersteller Artikelnummer
53102070
Hersteller Typ
53102070
Hersteller Artikel Nr.:
53102070
Werkstoff:
Gummi
Innendurchmesser:
57 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT:
sonstige
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
Nitrilkautschuk NBR
Zolltarifnummer:
40169300


