LAPP - SKINDICHT O-RING PG 11/16 x1,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 53001020
Werkstoff - Gummi
Innendurchmesser - 16 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT - sonstige
Anzahl der Durchführungen - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773164701
Sonepar Artikelnummer
120611108
Hersteller Artikelnummer
53001020
Hersteller Typ
53001020
Hersteller Artikel Nr.:
53001020
Werkstoff:
Gummi
Innendurchmesser:
16 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT:
sonstige
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
Nitrilkautschuk NBR
Zolltarifnummer:
40169300


