LAPP - SKINDICHT O-RING PG 13,5/18x1,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 52005740
Werkstoff - Gummi
Innendurchmesser - 18 mm
Stärke - 1.5 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773434538
Sonepar Artikelnummer
120610298
Hersteller Artikelnummer
52005740
Hersteller Typ
52005740
Hersteller Artikel Nr.:
52005740
Werkstoff:
Gummi
Innendurchmesser:
18 mm
Stärke:
1.5 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT:
sonstige
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
Nitrilkautschuk NBR
Zolltarifnummer:
40169300


