LAPP - SKINDICHT O-RING PG 16/20 x1,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 53001030
Werkstoff - Gummi
Innendurchmesser - 20 mm
Stärke - 1.5 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773164664
Sonepar Artikelnummer
120611109
Hersteller Artikelnummer
53001030
Hersteller Typ
53001030
Hersteller Artikel Nr.:
53001030
Werkstoff:
Gummi
Innendurchmesser:
20 mm
Stärke:
1.5 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT:
sonstige
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
Nitrilkautschuk NBR
Zolltarifnummer:
40169300


