LAPP - SKINDICHT O-RING PG 21/26 x2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 52005750
Werkstoff - Gummi
Innendurchmesser - 26 mm
Stärke - 2 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773434491
Sonepar Artikelnummer
120610299
Hersteller Artikelnummer
52005750
Hersteller Typ
52005750
Hersteller Artikel Nr.:
52005750
Werkstoff:
Gummi
Innendurchmesser:
26 mm
Stärke:
2 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT:
sonstige
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
Nitrilkautschuk NBR
Zolltarifnummer:
40169300


