LAPP - SKINDICHT O-RING PG 29/34 x2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 53001040
Werkstoff - Gummi
Innendurchmesser - 34 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT - sonstige
Anzahl der Durchführungen - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
4044773164619
Sonepar Artikelnummer
120611110
Hersteller Artikelnummer
53001040
Hersteller Typ
53001040
Hersteller Artikel Nr.:
53001040
Werkstoff:
Gummi
Innendurchmesser:
34 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT:
sonstige
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
Nitrilkautschuk NBR
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.001 kg


