LAPP - SKINDICHT O-RING PG 29/34x2 FKM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 52023606
Werkstoff - Gummi
Innendurchmesser - 34 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT - sonstige
Anzahl der Durchführungen - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773355321
Sonepar Artikelnummer
120610552
Hersteller Artikelnummer
52023606
Hersteller Typ
52023606
Hersteller Artikel Nr.:
52023606
Werkstoff:
Gummi
Innendurchmesser:
34 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT:
sonstige
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
Fluorkautschuk (FPM/FKM)
Zolltarifnummer:
40169300


