LAPP - SKINDICHT O-RING PG 36/44 x2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 52005760
Werkstoff - Gummi
Innendurchmesser - 44 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT - sonstige
Anzahl der Durchführungen - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773434415
Sonepar Artikelnummer
120610300
Hersteller Artikelnummer
52005760
Hersteller Typ
52005760
Hersteller Artikel Nr.:
52005760
Werkstoff:
Gummi
Innendurchmesser:
44 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT:
sonstige
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
Nitrilkautschuk NBR
Zolltarifnummer:
40169300


