LAPP - SKINDICHT O-RING PG 36/44X2 FKM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 52023608
Werkstoff - Gummi
Innendurchmesser - 44 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT - sonstige
Anzahl der Durchführungen - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773355307
Sonepar Artikelnummer
120610554
Hersteller Artikelnummer
52023608
Hersteller Typ
52023608
Hersteller Artikel Nr.:
52023608
Werkstoff:
Gummi
Innendurchmesser:
44 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT:
sonstige
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
Fluorkautschuk (FPM/FKM)
Zolltarifnummer:
40169300


