LAPP - SKINDICHT O-RING PG 42/50 x2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 53001050
Werkstoff - Gummi
Innendurchmesser - 50 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT - sonstige
Anzahl der Durchführungen - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773164589
Sonepar Artikelnummer
120611111
Hersteller Artikelnummer
53001050
Hersteller Typ
53001050
Hersteller Artikel Nr.:
53001050
Werkstoff:
Gummi
Innendurchmesser:
50 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT:
sonstige
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
Nitrilkautschuk NBR
Zolltarifnummer:
40169300


