LAPP - SKINDICHT O-RING PG 42/50X2 FKM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 52023609
Werkstoff - Gummi
Innendurchmesser - 50 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT - sonstige
Anzahl der Durchführungen - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773354997
Sonepar Artikelnummer
120610555
Hersteller Artikelnummer
52023609
Hersteller Typ
52023609
Hersteller Artikel Nr.:
52023609
Werkstoff:
Gummi
Innendurchmesser:
50 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT:
sonstige
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
Fluorkautschuk (FPM/FKM)
Zolltarifnummer:
40169300


