LAPP - SKINDICHT O-RING PG 48/55x2 FKM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 52023611
Werkstoff - Gummi
Innendurchmesser - 55 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT - sonstige
Anzahl der Durchführungen - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773354973
Sonepar Artikelnummer
120610556
Hersteller Artikelnummer
52023611
Hersteller Typ
52023611
Hersteller Artikel Nr.:
52023611
Werkstoff:
Gummi
Innendurchmesser:
55 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT:
sonstige
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
Fluorkautschuk (FPM/FKM)
Zolltarifnummer:
40169300


