LAPP - SKINDICHT O-RING PG 7/10 x1,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 53001010
Werkstoff - Gummi
Innendurchmesser - 10 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT - sonstige
Anzahl der Durchführungen - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773164732
Sonepar Artikelnummer
120611107
Hersteller Artikelnummer
53001010
Hersteller Typ
53001010
Hersteller Artikel Nr.:
53001010
Werkstoff:
Gummi
Innendurchmesser:
10 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT:
sonstige
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
Nitrilkautschuk NBR
Zolltarifnummer:
40169300


