LAPP - SKINDICHT O-RING PG 9/M 16 13x1,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 53102011
Werkstoff - Gummi
Innendurchmesser - 13 mm
Stärke - 1.5 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773178883
Sonepar Artikelnummer
120611244
Hersteller Artikelnummer
53102011
Hersteller Typ
53102011
Hersteller Artikel Nr.:
53102011
Werkstoff:
Gummi
Innendurchmesser:
13 mm
Stärke:
1.5 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT:
sonstige
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
Nitrilkautschuk NBR
Zolltarifnummer:
40169300


