LAPP - Skindicht oelflon Jt M 20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 53801050
Werkstoff - Kunststoff
Innendurchmesser - 20.1 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT - sonstige
Anzahl der Durchführungen - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773368345
Sonepar Artikelnummer
120081624
Hersteller Artikelnummer
53801050
Hersteller Typ
53801050
Hersteller Artikel Nr.:
53801050
Werkstoff:
Kunststoff
Innendurchmesser:
20.1 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT:
sonstige
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
20
Zolltarifnummer:
40169300


