Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - SKINDICHT SHV PG 13,5/9 Dichtkonus FKM

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - SKINDICHT SHV PG 13,5/9 Dichtkonus FKM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 52021271

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Werkstoff - Gummi

  • Farbe - sonstige

  • Halogenfrei - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044773360684

Sonepar Artikelnummer

120610545

Hersteller Artikelnummer

52021271

Hersteller Typ

52021271

Hersteller Artikel Nr.:

52021271

Schutzart (IP):

IP68

Werkstoff:

Gummi

Farbe:

sonstige

Halogenfrei:

Nein

Zolltarifnummer:

40169300

Dichtkonen für SKINDICHT® Kabelverschraubungen., SKINDICHT® SHV CR beständig gegen Öl, Staub und Wasser, SKINDICHT® SHV FKM für hohe Temperaturen, SKINDICHT® SHV FKM beständig gegen Öle, Lösungsmittel, Säuren und Chemikalien,