Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - SKINDICHT SHV PG 29/22 Dichtkonus FKM

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - SKINDICHT SHV PG 29/22 Dichtkonus FKM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 52021267

  • Schutzart (IP) - sonstige

  • Werkstoff - Gummi

  • Farbe - sonstige

  • Halogenfrei - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044773361018

Sonepar Artikelnummer

120610542

Hersteller Artikelnummer

52021267

Hersteller Typ

52021267

Hersteller Artikel Nr.:

52021267

Schutzart (IP):

sonstige

Werkstoff:

Gummi

Farbe:

sonstige

Halogenfrei:

Nein

Zolltarifnummer:

40169300

Dichtkonen für SKINDICHT® Kabelverschraubungen., SKINDICHT® SHV Neoprene® beständig gegen Öl, Staub und Wasser, SKINDICHT® SHV FKM für hohe Temperaturen, SKINDICHT® SHV FKM beständig gegen Öle, Lösungsmittel, Säuren und Chemikalien,