LAPP - SKINDICHT SM-M 10x1 Gegenmutter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 52102999
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 10
Gewindesteigung - 1 mm
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773514513
Sonepar Artikelnummer
120827149
Hersteller Artikelnummer
52102999
Hersteller Typ
52102999
Hersteller Artikel Nr.:
52102999
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
10
Gewindesteigung:
1 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Farbe:
sonstige
Form:
sechseckig
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Nein
Schlagfest:
Ja
Zolltarifnummer:
74153300
Gewicht:
0.001 kg


