Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - SKINDICHT SM-M 12x1,5 Gegenmutter

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - SKINDICHT SM-M 12x1,5 Gegenmutter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 52103000

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 12

  • Gewindesteigung - 1.5 mm

  • Werkstoff - Metall

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044773332643

Sonepar Artikelnummer

120377256

Hersteller Artikelnummer

52103000

Hersteller Typ

SKINDICHT SM-M 12x1,5 Gegenmutter

Hersteller Artikel Nr.:

52103000

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

12

Gewindesteigung:

1.5 mm

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Messing

Farbe:

sonstige

Form:

sechseckig

Oberflächenschutz:

vernickelt

Halogenfrei:

Ja

Glasfaserverstärkt:

Nein

Schlagfest:

Ja

Mit Erdungsanschluss:

Nein

Zolltarifnummer:

74153300

Überall dort, wo eine Verschraubung gekontert werden muß, oder dünnwandige Gehäusewände nur Durchgangsbohrungen zulassen., Metrisches Anschlussgewinde gem. DIN EN 60423, Grundlage für technische Angaben DIN IEC 62444,