Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - SKINDICHT SM NPT 1'' INOX

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - SKINDICHT SM NPT 1'' INOX

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 52103520

  • Gewindeart - NPT

  • Werkstoff - Metall

  • Werkstoffgüte - Edelstahl 316 (V4A)

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044777882793

Sonepar Artikelnummer

120610787

Hersteller Artikelnummer

52103520

Hersteller Typ

52103520

Hersteller Artikel Nr.:

52103520

Gewindeart:

NPT

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Edelstahl 316 (V4A)

Farbe:

sonstige

Form:

sechseckig

Oberflächenschutz:

sonstige

Halogenfrei:

Ja

Glasfaserverstärkt:

Nein

Schlagfest:

Ja

Zolltarifnummer:

74153300

Überall dort, wo eine Verschraubung gekontert werden muß, oder dünnwandige Gehäusewände nur Durchgangsbohrungen zulassen., NPT Anschlussgewinde,